呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
呉竹 筆日和 メタリック6色セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
注文コード
41716789
品番
CBK-55ME/6V
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
濃い色の紙にもくっきり発色!キラキラメタリックのカラー筆ぺん。
全6色のセット。
インク色
ゴールド・シルバー・グリーン・バイオレット・ブルー・レッド
商品タイプ
本体
インク
水性顔料インキ
材質
ペン:PP・PA/ケース:PET
寸法(mm)
160×110×15