※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS316L)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41716823
品番
4×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
頭部形状
ナベ
材質
SUS316L
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4.15/(最小)4
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
寸法r
0.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧