呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の マーカー/蛍光ペン
呉竹の 水性マーカー
ZIG Art & Graphic TwinDEEP・12V
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
注文コード
41716913
品番
TUT-80/12VDE
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
デザイン、イラスト、スタンプやカードメイキングに最適な軟筆と0.8mm芯のツインタイプマーカーです。
深い色目の12色セット。
インク色
セット(10色以上)
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性顔料インキ
材質
ペン:PP・PU・PEs/ケース:PP/台紙:紙
寸法(mm)
72×195×25
タイプ
ツイン
線幅(mm)
ブラッシュ芯/0.5〜4.0、細/0.8
線の太さ
細字