※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3.5×20 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS316L)(パック品) 大阪魂 41716936 3.5×20 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS316L)(パック品) 大阪魂 41716936

(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS316L)(パック品)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(17個) 注文コード 41716936 品番 3.5×20
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3.5 長さ(mm)20 頭部形状 材質SUS316L 穴の形状十字穴 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3.65/(最小)3.5 寸法k(mm)2 寸法m(mm)4.1 寸法dk(mm)7 寸法r0.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41716981
2021-01-17
用途:
DIYで使用しました。@
医療・福祉・介護関連業

コンクリート壁に木板を張り付ける為に、使用しましたが何の問題も無く木板を固定出来ました。とても良い品物だと思います。

対象商品:
41716945
2021-07-08
用途:
小物取り付け
サービス業

モノはしっかりしているが、値段が高過ぎてリピートは出来ない。

対象商品:
41716945
2019-03-21
用途:
木部取り付け

SUS316の手摺上部のイペ木部の取り付けの為使用しました、堅木なので木部に穿孔後ネジにシリコングリスを塗り摩擦抵抗を少なくして施工した、グリスを塗布しないとネジ穴を破損します。問題なく完了した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4656:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする