呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
ZIG クリーンカラーリアルブラッシュ90V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(90本)
注文コード
41716999
品番
RB-6000AT/90V
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
毛筆タイプのカラーペン。イラストやデザイン、漫画など幅広い用途に使えます。
毛筆だから細描き、ベタ塗り自由自在!
全89色+ブレンダ―のセットです。
インク色
セット(10色以上)
商品タイプ
本体
インク
水性顔料インキ
材質
ペン:PP・PEs/ケース:PP
寸法(mm)
199×162×83
タイプ
シングル
線幅(mm)
0.5〜4.0
線の太さ
太字