呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の マーカー/蛍光ペン
呉竹の 水性マーカー
ZIG クリーンカラーf24V
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(24本)
注文コード
41717017
品番
TCS-6000T/24V
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
かわいいツインタイプのカラフルマーカー。
充実の24色セットです。
インク色
セット(10色以上)
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性顔料インキ
材質
ペン:PP・POM・PEs/ケース:PP
寸法(mm)
153×125×22
タイプ
ツイン
線幅(mm)
太/1.2、細/0.5
線の太さ
太字・細字