呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の マーカー/蛍光ペン
呉竹の 水性マーカー
ZIG クリーンカラーf36V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(36本)
注文コード
41717026
品番
TCS-6000T/36V
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
かわいいツインタイプのカラフルマーカー。
蛍光色以外の36色のセットです。
インク色
セット(10色以上)
商品タイプ
使い切り本体
インク
水性顔料インキ
材質
ペン:PP・POM・PEs/ケース:PP
寸法(mm)
153×125×33
タイプ
ツイン
線幅(mm)
太/1.2、細/0.5
線の太さ
太字・細字