FB-6000T/12VB ZIG クリーンカラーFBBRIGHT・12V 呉竹 41717053 FB-6000T/12VB ZIG クリーンカラーFBBRIGHT・12V 呉竹 41717053

ZIG クリーンカラーFBBRIGHT・12V

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12本) 注文コード41717053 品番FB-6000T/12VB
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

色塗りしやすい軟筆タイプのカラー筆ぺん。マンガやイラストなどに使えます。
明るい色目の12色セットです。

インク色セット(10色以上) 商品タイプ使い切り本体 インク水性顔料インキ 材質ペン:PP・PEs/ケース:PP 寸法(mm)67×135×28 タイプシングル 線幅(mm)0.7〜4.5 線の太さ太字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする