※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
41717067
品番
4×8
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
頭部形状
丸皿
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
寸法k(mm)
3.2
寸法m(mm)
4.7
寸法dk(mm)
8