呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の マーカー/蛍光ペン
呉竹の 水性マーカー
ZIG fabricolorツイン12色セットB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
注文コード
41717166
品番
TC-4000A/12VB
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
滲みにくく、洗濯による洗い落ちの少ない布描き用マーカー。
ブレンダ―入りで表現の幅が広がる12色セットです。
インク色
ブレンダー・蛍光イエロー・蛍光ピンク・蛍光グリーン・ライトカーマイン・ダークピンク・ペルシアングリーン・ターコイズグリーン・ダークブラウン・ダークオートミール・ナチュナルベージュ・ライトバイオレット
商品タイプ
使い切り本体
インク
油性インキ
材質
ペン:PP・PEs・PA/ケース:PP/台紙:紙
寸法(mm)
174×148×13
タイプ
ツイン
線幅(mm)
ブラッシュ芯/1.0〜5.0、細/1.0
線の太さ
細字