呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペンインク/関連品
くれ竹万年毛筆 本漆・夢銀河替穂首
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41717629
品番
DAM4
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
くれ竹万年毛筆 本漆、くれ竹万年毛筆夢銀河用替え穂首。細字タイプ
インク色
黒
商品タイプ
本体
材質
首軸:PP/キャップ:PP/ぺん先:鼬毛
寸法(mm)
12径×111
繰り返し・詰め替え
対応