呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
くれ竹万年毛筆 スターリーナイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
本体:PMMA/キャップ:真鍮/クリップ:SK/首軸:PP/尾栓:PMMA/ぺん先:鼬毛
注文コード
41717726
品番
DAY141-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
穂先にいたち毛を使用した本格的な万年毛筆。
スペアーインキ式
スペアーインキ(水性顔料インキ・黒)3本付。
筆記可能距離:50〜100m(スペアーインキ1本使用時)
色
レパードアイ
商品タイプ
本体
インク
水性顔料インキ
材質
本体:PMMA/キャップ:真鍮/クリップ:SK/首軸:PP/尾栓:PMMA/ぺん先:鼬毛
寸法(mm)
15径×137(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)