呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
くれ竹万年毛筆 夢銀河
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
本体:ABS・革/キャップ:アルミ・革/クリップ:SK/首軸:PP/尾栓:PMMA/ぺん先:鼬毛
色
本革黒
注文コード
41717753
品番
DAY140-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
材質・色・内容量
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
スペアーインキ式
筆記可能距離:50〜100m(スペアーインキ1本使用時)
色
本革黒
商品タイプ
本体
インク
水性顔料インキ
付属品
スペアーインキ(水性顔料インキ・黒)3本、替穂首(細字タイプ)1本、替ぺん先硬筆1本付
材質
本体:ABS・革/キャップ:アルミ・革/クリップ:SK/首軸:PP/尾栓:PMMA/ぺん先:鼬毛
寸法(mm)
15径×137(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41717753
DAY140-14
41717744
DAY140-11
くれ竹万年毛筆 夢銀河
呉竹
1本
¥
13,980
税込
¥
15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)