DAY140-16 くれ竹万年毛筆 夢銀河 呉竹 41717778 DAY140-16 くれ竹万年毛筆 夢銀河 呉竹 41717778 DAY140-16 くれ竹万年毛筆 夢銀河 呉竹 41717778

くれ竹万年毛筆 夢銀河

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質本体:ABS・革/キャップ:アルミ・革/クリップ:SK/首軸:PP/尾栓:PMMA/ぺん先:鼬毛 本革橙 注文コード41717778 品番DAY140-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は材質・色・内容量27種類から選べます 他の種類を見る

スペアーインキ式
筆記可能距離:50〜100m(スペアーインキ1本使用時)

本革橙 商品タイプ本体 インク水性顔料インキ 付属品スペアーインキ(水性顔料インキ・黒)3本、替穂首(細字タイプ)1本、替ぺん先硬筆1本付 材質本体:ABS・革/キャップ:アルミ・革/クリップ:SK/首軸:PP/尾栓:PMMA/ぺん先:鼬毛 寸法(mm)15径×137(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41717744
2022-08-22
用途:
古文(漢詩など)、般若心経、お経の練習などに使用。
ナカムラトレーディング 様 (不動産業)

大満足です。!スペアインキも地元奈良市の筆屋さんから調達できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする