呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
くれ竹万年毛筆 夢銀河
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
本体:PMMA/キャップ:PMMA/クリップ:SK/首軸:PP/尾栓:PMMA/ぺん先:鼬毛
色
レパードアイ中字
注文コード
41717805
品番
DAY140-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
材質・色・内容量
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
スペアーインキ式
筆記可能距離:50〜100m(スペアーインキ1本使用時)
色
レパードアイ中字
商品タイプ
本体
インク
水性顔料インキ
付属品
スペアーインキ(水性顔料インキ・黒)3本、替穂首(細字タイプ)1本、替ぺん先硬筆1本付
材質
本体:PMMA/キャップ:PMMA/クリップ:SK/首軸:PP/尾栓:PMMA/ぺん先:鼬毛
寸法(mm)
15径×137(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)