※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
(+)皿 小頭タッピンねじ 2種溝付きB-1形 (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
41717961
品番
4×16
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
頭部形状
皿小頭
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧