※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×8 (+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41718031 2×8 (+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41718031

(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 41718031 品番 2×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
長さ(mm)8 ねじの呼びM2 材質ステンレス 十字穴番号1 寸法d(mm)(最大)2/(最小)1.9 頭部形状ナベ 寸法k(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)3.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41718153
2024-11-16
用途:
基板の固定
製造業

基板の固定に使用しています。
サイズもぴったりで満足です。

対象商品:
41718555
2023-09-27
用途:
バイクのテールランプレンズ固定

純正の鉄ビスが錆びたのでこれに交換しました。問題ございません。

2023-02-11
用途:
既存ネジの置き換え
製造業

タッピング2種のネジです。お間違い無いよう。欲しい方にはうってつけでしょう。ホームセンターではなかなか見つかりません。

1人が参考にしています
対象商品:
41718047
2020-03-21
用途:
車弄り

なかなかみつけられなかった特殊な小さなネジで、普通に使えて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
41718144
2020-05-27
用途:
修理
自動車・二輪車・自転車関連業

2.3×8はどこの店にでもあったが、2.3×12を入手できて無事修理が完了しました。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
41718695
2019-10-31
用途:
錆による腐食のため交換
電気・ガス・熱供給・水道業

通常では入手困難な樹脂用タッピングねじですが、サイズとねじ山の寸法が詳細に示されており非常に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
41718302
2022-10-15
用途:
アルミ板や薄い鉄板へのネジ止め
不動産業

・これはタッピングネジ? 写真をよく確認せずに発注したところ、一見普通のビスのようなネジが届きました。小さめの下穴を開けてねじ込むタッピングネジとしては使えません。
・ギリギリまで大きな下穴を開ければ使えるかもしれませんが、穴の大きさを非常に厳密にコントロールする必要がありそうで、とても使いにくい。

対象商品:
41718031
2019-12-09
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

問題なく使用できますし、数が多いため気軽に
ネジ交換できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3699:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする