DBA140-11 くれ竹万年筆 夢銀河 呉竹 41718189 DBA140-11 くれ竹万年筆 夢銀河 呉竹 41718189 DBA140-11 くれ竹万年筆 夢銀河 呉竹 41718189

くれ竹万年筆 夢銀河

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41718189 品番DBA140-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

14金ペン先を使用したなめらかな書きごこちの万年筆。
カートリッジ・コンバータ両用式/字幅:M
ドイツ・ボック社製14金ペン先を使用。筆記可能距離:75〜125m(カートリッジインク1本使用時)

インク色ブルーブラック 山中塗蒔絵瑞祥松竹梅 商品タイプ本体 インク水性染料インキ 付属品カートリッジインク3本 材質本体:PMMA/キャップ:PMMA/クリップ:SK/首軸:PMMA/尾栓:PMMA/ぺん先:14金 寸法(mm)16径×140(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41718189 DBA140-11 41717744 DAY140-11 くれ竹万年毛筆 夢銀河 呉竹 くれ竹万年毛筆 夢銀河 呉竹 1本 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする