ER189-010 くれ竹 手紙ぺん リフィル式銀軸 呉竹 41718234 ER189-010 くれ竹 手紙ぺん リフィル式銀軸 呉竹 41718234 ER189-010 くれ竹 手紙ぺん リフィル式銀軸 呉竹 41718234

くれ竹 手紙ぺん リフィル式銀軸

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード41718234 品番ER189-010
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ペン字タッチの手軽さで、細く美しい和文字が表現できます。
リフィル式。直液式。筆記可能距離:450〜650m(リフィルインキ1本使用時)。

商品タイプ本体 インク水性染料インキ 材質本体:アルミ/キャップ:アルミ/クリップ:SK/リフィル本体:PP/ぺん先:POM 寸法(mm)11径×135(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする