呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 万年筆
呉竹の 万年筆本体
くれ竹万年筆 夢銀河
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
41718478
品番
DBA140-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥55,000
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
14金ペン先を使用したなめらかな書きごこちの万年筆。
カートリッジ・コンバータ両用式/字幅:M
ドイツ・ボック社製14金ペン先を使用。筆記可能距離:75〜125m(カートリッジインク1本使用時)
インク色
ブルーブラック
色
越前白檀塗り黒
商品タイプ
本体
インク
水性染料インキ
付属品
カートリッジインク3本
材質
本体:PMMA/キャップ:PMMA/クリップ:SK/首軸:PMMA/尾栓:PMMA/ぺん先:14金
寸法(mm)
16径×140(商品サイズは、クリップなどを含まない最大径を表記しています。)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41718478
DBA140-12
41717744
DAY140-11
くれ竹万年毛筆 夢銀河
呉竹
1本
¥
13,980
税込
¥
15,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)