呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 書道筆
太筆 JC1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41718654
品番
JC122-4
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
サイズ(号)
3
材質
軸:天然竹軸、木製ダルマを使用、主な毛材:羊毛・天尾・狸毛・羊尾
寸法(mm)
13.6径×299(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。)
仕様
蒼林・長鋒・やや柔らかめ
色
白毛