呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 書道筆
太筆 JC1
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
41718663
品番
JC125-6
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
サイズ(号)
6
材質
軸:天然竹軸、ダルマには水牛の角を使用、主な毛材:粗光鋒(羊毛)
寸法(mm)
10径×286(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。)
仕様
秋露・中鋒・さばき筆・やや硬め
色
白毛