呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 書道筆
太筆 JC1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ(号)
3
注文コード
41718679
品番
JC128-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(号)
3
材質
印材・大和青田:ABS・フィラー剤/印刀:鉄/朱肉:顔料・ABS/油性ペン:PP・PEs・油性インキ/サンドペーパー:紙/彫り方説明書:紙/ケース:PP/台紙:紙
寸法(mm)
15径×305(口径×筆全長を表示しています(保護キャップを除く)。天然の竹軸は、サイズが多少異なることがあります。)
仕様
陽寿・長鋒・さばき筆・やや柔らかめ
色
白毛