(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(25個) 注文コード 41718923 品番 4×12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 長さ(mm)12 頭部形状ナベ 材質ステンレス 穴の形状十字穴 表面処理ブラック 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:212

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41718896
2024-01-15
用途:
音響機材(調整卓/ミキサー)のカバーの枠止めに使用。
サービス業

本来、M3×長さ6oでしたが、見当たらなく長さ8oを購入で対応。
18本使用、問題なく使用できたのですが、ネジの山が少々弱く2本不になり替えて使用しました、パック品で余分に購入していましたので良かったです。
もう少しネジ山が硬いネジ本体を探してみようかなと思います。
M3で細いネジだから仕方ないのかなと思いますが。

対象商品:
41718923
2022-08-14
用途:
機器メンテナンス

ホームセンターには置いていないところがほとんどなので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
241:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする