※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×10 (+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41718984 2×10 (+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41718984

(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 41718984 品番 2×10
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじの呼びM2 十字穴番号1 寸法d(mm)(最大)2/(最小)1.9 頭部形状 寸法k(mm)1.2 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41719273
2023-09-10
用途:
配線器具の固定
製造業

ネジピッチが粗いので薄鋼板への取り付けではネジが斜めになりやすいので要注意

対象商品:
41718941
2023-12-02
用途:
バイクのスマートホンホルダーの改造

近くのホームセンターでは手に入らないサイズなので、大変助かりました。

対象商品:
41719002
2019-07-03
用途:
機械の改造

ホームセンターではないサイズなので助かる。
だか本当は鉄黒染品が欲しかった。
その他の材質なども箱ではなく数十個入りのパック売りして欲しい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
41719097
2016-12-27
用途:
ユニットを機器内へ組み込むために使用
製造業

色々探しましたが、モノタロウであればいろいろな種類のネジが用意されており、少量でも手軽に買うことが出来るので、うれしい限りです。
今回、このネジを購入しましたが、ステンレス製なので、磁化されたドライバーでもくっつきません。買ったあとで気づきました。なので、この点だけはご注意を。

対象商品:
41719167
2021-07-15
用途:
通常のビス止め
ル、レーヴ 様 (不動産業)

何も考えずに注文して しまいました。
このビスは 先が尖っていません。使用の際はドリルでの 穴あけが必要かも!

対象商品:
41719273
2019-10-01
用途:
鉄角パイプへの締結
製造業

2mm厚の鉄角パイプに下穴をあけ、直接締め込んだが締めていく途中でネジ山が潰れてしまい全く使いものにならなかった。
これまで下穴→タップ→ビスで締結とやっていて手間が掛かっていたため作業効率の改善を図れるかと期待していたが残念だった。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2622:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする