シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの スタンプ台/補充液
シヤチハタの スタンプ用インク
てがたスタンプ専用インキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(40mL)
注文コード
41719397
品番
ST-40-G
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
てがたすたんぷのインキの安全性について
ST基準(化学的特性のインキ類に関する試験)に適合
インク色
グリーン
適合本体
てがたスタンプセット
寸法(mm)
Φ34.0×82.7
質量(g)
59
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※但し、STマークは取得していません。