大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
41719404
品番
3×12
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
ねじの呼び
M3
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3/(最小)2.9
表面処理
ブラック
頭部形状
皿
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧