※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(17個)
長さ(mm)
20
注文コード
41719413
品番
4×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
20
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
表面処理
ブラック
頭部形状
皿
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧