てがたスタンプ専用インキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(40mL) 注文コード 41719415 品番 ST-40-P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は489円となります。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

てがたすたんぷのインキの安全性について
ST基準(化学的特性のインキ類に関する試験)に適合

インク色ピンク 適合本体てがたスタンプセット 寸法(mm)Φ34.0×82.7 質量(g)59 繰り返し・詰め替え対応
注意
※但し、STマークは取得していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする