インキ 20ML(ノンキシ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(20mL) 注文コード 41719503 品番 KR-20ソライロ
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

鮮やかな色がよみがえる。
人にやさしいアートライン 油性マーカー用全12色。
アートライン油性マーカー、ロング ニブ マーカーの補充インキです。ペン芯ホルダーを外して補充してください。

インク色 適合本体アートライン油性マーカー:K-70、K-90、K-50 寸法(mm)Φ34.5×61.3 質量(g)59 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41719476
2021-08-18
用途:
文房具として
自動車・二輪車・自転車関連業

私が購入したシヤチハタインキは優れものです。脱インキとなった油性マーカーがこのインキにより再生します。使い捨ての油性マーカーが使い捨てで無くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする