おむつポン MO

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41719564 品番GAB-A/MO
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

名前書きの時間短縮!水ににじまず、乾きの速い油性インキを採用。
ひと目で確認できる!名前が読みやすいおおきな文字サイズのスタンプです。
おむつ以外への名前書きもおまかせ!紙・プラスチック・金属・布・木などにスタンプできます。
ゴム印はひらがな、カタカナ、アルファベット、漢字、数字でお作りできます。インターネットでお申し込みの場合のみ、イラスト入りの印面もできます!

インク色 寸法(mm)115.8×59.6×66.2 質量(g)69.5 書体丸ゴシック 印面サイズ(mm)20×80 印面種別ゴム印 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする