※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(20個)
長さ(mm)
8
注文コード
41719797
品番
4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
頭部形状
トラス
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
茶ブロンズ
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
寸法dk(mm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧