アートライン油性ツイン0.4/1.0

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 41719817 品番 K-041Tシユイロ
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

細く小さな文字を書くためのマーカー。
細字と極細字、1本2役のツインタイプ。
人に優しいアルコール系溶剤のインキを採用。プラスチックや金属面に、小さな文字や細いラインが筆記できます。極細字のペン芯は、耐磨耗性に優れたプラスチックペン芯です。

インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプツイン 線幅(mm)約0.4・約1 インク油性染料 線の太さ極細/細字 質量(g)9 シリーズアートライン 寸法(Φ×Lmm)12.0×17.0×140.0 入数1本

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41719774
2024-04-13
用途:
植物用屋外ラベルへのマーキング
その他業種

乾きやすいのが難点ですが、他の油性ペンと違って軟質塩ビ樹脂にも記入が可能で、使用範囲が広がります。黒色はかなりの耐光性を持っていますが、青・赤については1〜2年たってみないとわかりません。一般的に赤色の退色が激しいようですが、しばらく観察してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする