アートライン角6(ノンキシ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色 注文コード41720115 品番K-50ソライロ
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品はインク色など11種類から選べます 他の種類を見る

人に優しく、色鮮やか。
インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。

インク色 商品タイプインク補充式本体 タイプシングル 線幅(mm)約6又は約3 インク油性染料 線の太さ太字 詰め替えインクKR-20 23409 質量(g)28 シリーズアートライン 寸法(Φ×Lmm)27.0×107.8 入数1本 対応オプション補充インキ:KR-20 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする