※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
(+)皿 小頭タッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(34個)
注文コード
41720217
品番
4×10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ねじの呼び
M4
寸法k(mm)
1.4
寸法dk(mm)
6
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
頭部形状
皿小頭
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧