シヤチハタ
シヤチハタの 筆記用具
シヤチハタの マーカー/蛍光ペン
シヤチハタの 油性マーカー
アートライン角6(ノンキシ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
黒、赤、青、緑、黄色、茶色、橙色、紫、黄緑、黄土色、空色、桃色
注文コード
41720343
品番
5K-12
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
インク色
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
人に優しく、色鮮やか。
インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。
インク色
黒、赤、青、緑、黄色、茶色、橙色、紫、黄緑、黄土色、空色、桃色
商品タイプ
インク補充式本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
約6又は約3
インク
油性染料
線の太さ
太字
詰め替えインク
-
シリーズ
アートライン
入数
1本
対応オプション
補充インキ:KR-20
繰り返し・詰め替え
対応