大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
(+)皿タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
41720892
品番
4×30(G=5
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
頭部形状
皿
寸法G(mm)
5
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧