大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)皿 小頭タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(25個)
注文コード
41721154
品番
4×16(G=5
在庫数量:残り12点
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
アウトレット
¥539
¥
239
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
頭部形状
皿小頭
寸法G(mm)
5
寸法k(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6