※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
(+)皿 小頭タッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス/ブラック)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
41721224
品番
4×40(G=5
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
40
頭部形状
皿小頭
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
寸法G(mm)
5
寸法k(mm)
1.4
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
6