※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
(+-)ナベタッピンねじ 2種ガイド・ネック付BNRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(15個)
注文コード
41721364
品番
4×30(G=5
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
30
頭部形状
ナベ
材質
ステンレス
穴の形状
プラスマイナス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)4/(最小)3.85
寸法G(mm)
5
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧