※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=20 (ステンレス)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
ねじの呼び
M4.5
注文コード
41721626
品番
4.5×50
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
50
ねじの呼び
M4.5
寸法d(mm)
(最大)4.5/(最小)4.35
寸法k(mm)
2.9
寸法m(mm)
4.6
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
ナベ
寸法G(mm)
20
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧