※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×75 (+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=20 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41721644 5×75 (+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=20 (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41721644

(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=20 (ステンレス)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) ねじの呼びM5 注文コード41721644 品番5×75
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品はねじの呼び・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)75 ねじの呼びM5 寸法d(mm)(最大)5/(最小)4.85 寸法k(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 材質ステンレス 十字穴番号2 頭部形状ナベ 寸法G(mm)20 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする