てがたスタンプセット インキ付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41721716 品番 HT-AS-OR
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

てがたで残すお子様の成長記録。
布にも捺(お)せる特殊インキと大型スポンジパッドのセット。
色紙、アルバムなどの紙や、布にもくっきり捺(お)せる特殊なインキを採用。
布に捺(お)した場合、アイロンをかければインキが定着し、洗濯をしても落ちにくくなります
お子様の手でインキを全量使用した場合、付属インキ1本で約300回のてがたをとることができます。
[てがたすたんぷのインキの安全性について]ST基準(化学的特性のインキ類に関する試験)に適合。

オレンジ 寸法(mm)159×179 対応オプション補充インキ:ST-40 繰り返し・詰め替え対応
注意
※てのひらの大きさや仕様状況・環境により回数は異なります。
※STマークは取得していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
イベントで手形スタンプをおすため
教育・研究機関

2度目の購入です。以前違うタイプのものを使いましたが、時間がかかり、あまり色もでないし…結局これが一番使いやすいです!ただ、横にするとインクが垂れてしまう恐れがあるので、つねに平に置いたり、運んだりしています。大勢の時はこれが良いと思います。乾燥しないように、ラップなどしておくと良いのかなと個人的に思いました。インクだけ購入することもできるのも、とても良いと思います!

2025-11-05
用途:
イベントで手形スタンプをおすため
教育・研究機関

大きさがとても使いやすく、何度もつけなくても済むので、短時間で仕上がりました。インクだけ購入できるのも、とても良いと思います。箱がもう少ししっかりしていれば、なお嬉しいですけど、でも満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする