コロピカどろだんご

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41721734 品番TMN-SHHD1
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ピカピカのどろだんごを作ろう!
昔から遊ばれていたどろだんご作り。最近は砂場などの土の衛生面の不安や、日が経つと割れてしまうことから、あまり遊ばれなくなりました。「コロピカどろだんご 制作キット」は、自然の砂と粘土を材料に、コロコロと転がすほどピカピカに輝くだんごを作ることができます。
乾燥したらシールを貼ったり、油性ペンで絵も描けちゃう!

セット内容芯用土(約200g)、さらこな(約40g)、計量スプーン(約10cc)、台紙(中面に作り方の説明があります) 寸法(mm)160.0×15.0×245.0〜 質量(g)270〜

商品説明動画

コロピカどろだんご

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする