※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×10 (+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41722177 4×10 (+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41722177

(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(34個) 注文コード 41722177 品番 4×10
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM4 長さ(mm)10 頭部形状トラス 材質SUS410 穴の形状十字穴 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85 寸法k(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 寸法dk(mm)9.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41722195
2024-12-14
用途:
ポンプの樹脂ケースのフタ留め
建設業・工事業

純正部品を紛失したので注文しました。
このようなネジはホームセンターなどでは入手できないため、とても助かっています。
期待通り純正部品と変わりなくピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
985:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする