ステッドラー
コンパスセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
径(Φmm)
最小:約2、最大:約340
注文コード
41722233
品番
559 WP 00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
径(Φmm)
最小:約2、最大:約340
全長(mm)
128
寸法(mm)
190×53×12.5
質量(g)
45