※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×8 (+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41722247 3×8 (+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (SUS410)(パック品) 大阪魂 41722247

(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (SUS410)(パック品)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 41722247 品番 3×8
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM3 長さ(mm)8 頭部形状バインド 材質SUS410 穴の形状十字穴 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3/(最小)2.9 寸法m(mm)3.7 寸法dk(mm)6.3 寸法k+f(mm)1.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-08-02
用途:
オーディオ機器のメンテナンス

本来は鉄製を購入したかったのですが、箱単位なため、この商品は適量な量で購入し易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4269:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする