ステッドラー
ステッドラーの 製図用品
ステッドラーの コンパス
コンパスセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径(Φmm)
最小:約2、最大:約265(継足棒使用時485)
注文コード
41722249
品番
551 01
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
径(Φmm)
最小:約2、最大:約265(継足棒使用時485)
全長(mm)
154
寸法(mm)
200×77×21
質量(g)
143.5
差込サイズ(Φmm)
4