ステッドラー
ステッドラーの 製図用品
ステッドラーの コンパス
コンパスセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
径(Φmm)
最小:約2、最大:約265(継足棒使用時485)
注文コード
41722258
品番
551 02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
径(Φmm)
最小:約2、最大:約265(継足棒使用時485)
全長(mm)
154
寸法(mm)
220×105×22
質量(g)
208.5
差込サイズ(Φmm)
4