ステッドラー
ステッドラーの 製図用品
ステッドラーの コンパス
コンパスセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
径(Φmm)
最小:約2、最大:約350(継足棒使用時570)
注文コード
41722267
品番
552 01
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
径(Φmm)
最小:約2、最大:約350(継足棒使用時570)
全長(mm)
170
寸法(mm)
220×105×22
質量(g)
177.5
差込サイズ(Φmm)
4